エスコ
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様
●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm
2
×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
アズワン品番
65-2227-79
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76619044
EA815DY-3A
オープン
¥
64,200
¥
70,620
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880