曜日別特売

コードリール(三相・防雨/過負荷遮断)

コードリール(三相・防雨/過負荷遮断) - エスココードリール(三相・防雨/過負荷遮断) - エスコ

防雨型・防塵型、三相200V
アース・過負荷漏電保護兼用
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
屋外型

仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mmアズワン品番65-2228-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76619053EA815DZ-3A
オープン
82,500
90,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする