エスコ
分配コード(2口)
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様
●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2227-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569737
EA815GA-86
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください