エスコ
延長コード(スイングプラグ)
電源タップや機器の電源延長に便利です。
短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様
●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番
65-2227-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569789
EA815GA-91
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください