エスコ
三相タップ(正転3口)
接地型3P
便利なコンパクトサイズ
同時に複数の機械を作動できます。
タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途
乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等
仕様
●定格:20A・250V●コンセント:正転×3個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm
2
×4心
アズワン品番
65-2228-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76569886
EA815GR-21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください