LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)

LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコ

IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
満充電後、不日照3日間点灯が可能です。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。

仕様●照度:57Lx(発行面直下1m地点)●電源:ニッケル水素電池(Ni-MH 3.6V)●光源:LED球●LED数:0.5W×4●重量:1.5kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ABS●サイズ:パネル:80×450mm照明部:80×420mm●充電池寿命:約3年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動点灯●電池:単3電池×6アズワン品番65-2228-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569904EA815LS-1
オープン
35,100
38,610(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする