[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具

[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 - エスコ[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 - エスコ[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 - エスコ

EA815LS-1、-2用固定金具
バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。

仕様●サイズ:120(W)×22(D)×30(H)mm●取付穴径:Φ8.5mm●材質:SUSアズワン品番65-2228-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569913EA815LS-11
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする