曜日別特売

LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)

LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコLED看板照明(防雨型/ソーラー充電式) - エスコ

IP23(正方向取付)
ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。
幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。満充電後、不日照3日間点灯が可能です。充電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。
マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しました。これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)
耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。
オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。

仕様●照度:62Lx(発行面直下1m地点)●電源:リン酸鉄リチウムイオン電池(Li26650×3)●光源:LED球●LED数:0.5W×6●重量:2.1kg●発光色:白●材質:グローブ:ポリカーボネート本体:ASA●サイズ:パネル:80×600mm照明部:88×574mm●充電池寿命:約5年●ソーラーパネル寿命:約10年●夜間連続点灯時間:12時間●動作:夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)アズワン品番65-2228-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76619096EA815LS-2
オープン
47,600
52,360(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする