AC100V 自動充電器(軽自動車/小型船舶)

AC100V 自動充電器(軽自動車/小型船舶) - エスコ

寒冷地モード搭載
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能。
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
電気用品安全法適合品

仕様●適用バッテリー容量:20~150Ah(5時間率容量)●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V(STANDARD)DC14.8V(AGM)DC15.3V(DEEP CYCLE)●最大出力電流:15A●消費電力:300W●充電ケーブル長:1.8m●電源コード長:1.8m●本体サイズ:223(W)×174(D)×130(H)mm●重量:1.3kg●充電方式:フローティング充電方式●使用環境温度:0~40℃アズワン品番65-2228-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76569983EA815YA-22
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする