エスコ
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
強力760Wモーター
低速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
用途
研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削
仕様
●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19
アズワン品番
65-2228-70
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76570078
EA818AB-7
オープン
¥
53,600
¥
58,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください