エスコ
砥石(ベンチグラインダー用)
EA818AH用砥石
仕様
●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#36●色:灰色
アズワン品番
65-2228-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76570087
EA818AH-101
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください