曜日別特売

キーレスチャック

キーレスチャック - エスコ

三爪キーレスチャック式
0.3~3.2mmまでの精密ドリルを掴んで使用できます。

仕様●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●軸径:Φ2.35mm●サイズ(W×D×H)mm:10×55×10アズワン品番65-2228-96内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570157EA818EM-21
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする