エスコ
マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に
ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様
●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
アズワン品番
65-2229-37
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76570744
EA818PR-23
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください