エスコ
マイクログラインダー用フレキシブルスタンド
ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。
用途
ルーターの固定
仕様
●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S
アズワン品番
65-2229-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76570753
EA818PR-24
オープン
¥
2,950
¥
3,245
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください