曜日別特売

マイクログラインダー用ダストキャッチャー

マイクログラインダー用ダストキャッチャー - エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャー - エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャー - エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャー - エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャー - エスコマイクログラインダー用ダストキャッチャー - エスコ

木工、金工の切削作業時の集じんや切りくずの集じんに便利
排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合には、別売のジャバラホースをご使用ください。
作業後の片付けが楽になります。
ツールスタンド付きで、使用したビットや先端工具はツールスタンドに整理できます。

仕様●仕様:本体●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:20W●サイズ:250(W)×295(D)×125(H)mm●重量:1.5kg●付属品:専用フィルター3枚(うち1枚取付済み)ツールスタンド(取付済み)天板カバー用ノブアズワン品番65-2229-39内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570769EA818PR-25
オープン
14,200
15,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする