8000-18000rpm マイクログラインダーセット

8000-18000rpm マイクログラインダーセット - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセット - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセット - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセット - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセット - エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセット - エスコ

ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76570857EA818PR-5S
オープン
19,200
21,120(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする