エスコ
ホールソー[LENOX]
つばがないので貫通します
ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。
用途
ステンレス2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能
仕様
●材質:刃先:ハイス鋼、背部:特殊バネ鋼のバイメタル構造●刃先硬度:HRC63~65●穴あけ深さ:最大38mmまで可能●有効長:38mm●サイズ:118mm
アズワン品番
65-2230-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76571697
EA823L-118
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください