曜日別特売

ステップドリル(CoーHSS)

ステップドリル(CoーHSS) - エスコ

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに

仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂アズワン品番65-2232-26内容量1セット(3本)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76573386EA825SB-140
オープン
32,500
35,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする