エスコ
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー
天井裏の軽天下地の加工に
仕様
●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm
アズワン品番
65-2232-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76573456
EA827AP-18
オープン
¥
26,200
¥
28,820
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください