エスコ
Hexカウンターシンク(HSS)
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様
●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本
アズワン品番
65-2232-43
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76573465
EA827FC-1
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください