エスコ
シートメタルドリル(Cobalt HSS)
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様
●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本
アズワン品番
65-2232-32
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76573535
EA827FM-150
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください