エスコ
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。
ダイスハンドル×5本
タップハンドル×2本
ドライバー
ピッチゲージ
仕様
●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
アズワン品番
65-2233-74
内容量
1セット(44個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76574768
EA829VE-2
オープン
¥
32,300
¥
35,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください