曜日別特売

[充電式] 丸鋸(集じん兼用)

[充電式] 丸鋸(集じん兼用) - エスコ[充電式] 丸鋸(集じん兼用) - エスコ[充電式] 丸鋸(集じん兼用) - エスコ

100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる

仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケースアズワン品番65-2234-61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76575556EA851K-3
オープン
78,100
85,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする