エスコ
電気のこぎり
無段変速
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能
木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能
軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
アズワン品番
65-2234-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575565
EA851SB-10
オープン
¥
9,480
¥
10,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください