エスコ
[EA851SR用] 鉄工刃
軟鋼材薄物の切断用
仕様
●全長:101mm●刃長:75mm●山数:24山●材質:バイメタル●入数:2枚
アズワン品番
65-2234-64
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575574
EA851SR-2B
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください