丸鋸ガイド定規(取手付)
切り出し位置をケガけます。
ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。
材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。
アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
握りやすくすべりにくい取手付です。
ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個
アズワン品番65-2234-69
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |