エスコ
[EA851YZ-1用] チップソー替刃
【EA851YZ-1用】チップソー替刃
一般木材、合板等の切断に
仕様
●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)
アズワン品番
65-2234-73
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575635
EA851YZ-4
オープン
¥
9,680
¥
10,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください