エスコ
ジグソー
Tシャンク
ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。
二重絶縁、無段変速
曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持
切断スピードアップでスピーディーな作業
仕様
●ストローク数:850~3000spm●ストローク長:26mm●切断能力:木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレス3.2mm●傾斜切断角度:左右0~45°●サイズ:215×72×199(H)mm●重量:2.2kg(ブレード・コード除く)●電源:AC100V・700W●電流:7.4A●コード長:2.5m●最小切断半径:25mm(ガイドなし)●材質:ABS樹脂●付属品:仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
アズワン品番
65-2234-76
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575669
EA854BA-3A
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください