エスコ
[充電式] ジグソー
Tシャンク
ブレーキ、LEDライト付
仕様
●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
アズワン品番
65-2234-82
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76575705
EA854PA-1
オープン
¥
116,500
¥
128,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください