本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくいです。
化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすいです。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●能力:石膏ボード:照明器具用(9.5mm/2枚貼り):600×600mmスイッチ・コンセント用:(12.5mm):55×95mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●ストローク数:6,600spm●ストローク幅:20mm●オービタル:固定●最大切り込み深さ:木工:15mm、石膏:30mm●サイズ:226×72×351(H)mm●重量:2.0kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、石膏専用ブレード×2枚、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース●防じん・耐水機能:IP5Xアズワン品番65-2234-83内容量1台