曜日別特売

シャー(充電式)

シャー(充電式) - エスコシャー(充電式) - エスコシャー(充電式) - エスコシャー(充電式) - エスコシャー(充電式) - エスコ

4方向を全て使用る出来長寿命ブレード
シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮
厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応
極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●最大切断能力:軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm●刃長:12mm●ストローク数:3600回/分●サイズ:256×131mm●重量:1.4kg(バッテリー含)●付属品:バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケースアズワン品番65-2234-92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76575784EA854XK-1
オープン
79,700
87,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする