曜日別特売

セーバーソー(充電式/本体のみ)

セーバーソー(充電式/本体のみ) - エスコセーバーソー(充電式/本体のみ) - エスコセーバーソー(充電式/本体のみ) - エスコセーバーソー(充電式/本体のみ) - エスコセーバーソー(充電式/本体のみ) - エスコセーバーソー(充電式/本体のみ) - エスコ

バッテリー、充電器、ケースは別売
電子無段変速、デュアルLEDライト付
カウンターバランス装置で振動を軽減
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー
コード式に匹敵するハイパワー
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ
操作しやすいスイッチ

仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA)アズワン品番65-2235-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76576037EA857DX-11A
オープン
72,500
79,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする