[単3x8本] センサーカメラ

[単3x8本] センサーカメラ - エスコ

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用

仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76576448EA864CD-141
オープン
22,500
24,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする