曜日別特売

ワイヤレス人感センサー(受信機)

ワイヤレス人感センサー(受信機) - エスコ

小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。

仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要アズワン品番65-2235-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76576527EA864CE-82
オープン
36,000
39,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする