曜日別特売

[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤

[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 - エスコ[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 - エスコ

人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。

仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有アズワン品番65-2235-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76576536EA864CW-11
オープン
20,700
22,770(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする