エスコ
ロングノズル
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様
●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mm
アズワン品番
65-2236-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76576667
EA897B-106
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください