曜日別特売

電動ブロワ(充電式/本体のみ)

電動ブロワ(充電式/本体のみ) - エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ) - エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ) - エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ) - エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ) - エスコ

軽量・コンパクトで使いやすい
モーターの出っ張りがないスリム形状
風量は3段階で調整可能。
電池パック・充電器は付属しておりません。
バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。
充電器はEA813H-18Aをお使いください。

用途吹き飛ばし仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S)アズワン品番65-2236-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76576685EA897B-5
オープン
17,500
19,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする