作業台(三段)

作業台(三段) - エスコ作業台(三段) - エスコ作業台(三段) - エスコ

アルミ合金製
縞板天板

仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマーアズワン品番65-2238-70内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76577428EA903BR-111
オープン
74,000
81,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする