エスコ
低床作業台(伸縮/連結式)
最大使用荷重(kg)
100
段数
1
材質(天板)
アルミ
内容量
1台
全11種類を絞り込む
天板高さ(m)
0.09~0.12
0.19~0.22
0.25~0.28
0.3~0.33
天板寸法(mm)
450×450
600×450
900×450
900×600
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76577455
EA903BT-21
0.25~0.28
600×450
65-2238-40
オープン
¥
47,500
¥
52,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
76619805
EA903BT-12A
0.19~0.22
600×450
65-2238-37
オープン
¥
44,700
¥
49,170
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619814
EA903BT-13A
0.19~0.22
900×450
65-2238-38
オープン
¥
59,800
¥
65,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619823
EA903BT-14A
0.19~0.22
900×600
65-2238-39
オープン
¥
63,200
¥
69,520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619839
EA903BT-22
0.25~0.28
900×450
65-2238-41
オープン
¥
63,200
¥
69,520
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619848
EA903BT-23
0.25~0.28
900×600
65-2238-74
オープン
¥
66,200
¥
72,820
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619857
EA903BT-2A
0.09~0.12
600×450
65-2238-36
オープン
¥
43,400
¥
47,740
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619866
EA903BT-31
0.3~0.33
600×450
65-2238-75
オープン
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619875
EA903BT-32
0.3~0.33
900×450
65-2238-76
オープン
¥
65,600
¥
72,160
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76619884
EA903BT-33
0.3~0.33
900×600
65-2238-77
オープン
¥
68,300
¥
75,130
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76577446
EA903BT-1A
0.09~0.12
450×450
65-2238-73
オープン
¥
40,300
¥
44,330
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880