曜日別特売

移動式室内足場台

移動式室内足場台 - エスコ

仮設工業会認定品
Φ100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。
別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。

仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55アズワン品番65-2238-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76619945EA905DF-111
オープン
403,600
443,960(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする