足場台(天板長さ調整式/ロング)

足場台(天板長さ調整式/ロング) - エスコ足場台(天板長さ調整式/ロング) - エスコ足場台(天板長さ調整式/ロング) - エスコ

マンションなどの内装工事に最適。
作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。
下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。

仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kgアズワン品番65-2238-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76620006EA905DH-33
オープン
49,300
54,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする