エスコ
長靴(天然ゴム)
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付
仕様
長さ:36.5cm(26.0cmで)●重量:約850g(26.0cm片足で)
色
ネイビー
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
天然ゴム
足幅
3E
材質(インナー)
メリヤス
アズワン品番
65-2239-21
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76577516
EA910LL-24A
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください