曜日別特売

折り畳みテーブル(OD/樹脂天板

折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 - エスコ折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 - エスコ折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 - エスコ折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 - エスコ

高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。
天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。
折りたたみ式
ハンドル付き
脚が天板内にぴったり収まります。
脚部は滑り止めゴムキャップ付き
野外用の個人机に最適

仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mmアズワン品番65-2240-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578523EA913YA-1
オープン
11,200
12,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする