エスコ
囲みテント(ワンタッチ組立)
ワンタッチで簡単に組み立て可能
天井なし。囲いテント
仕様
●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色
アズワン品番
65-2240-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76578557
EA915-152
オープン
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください