曜日別特売

ライフベスト

ライフベスト - エスコライフベスト - エスコ

膨張式ライフジャケット
サスペンダーモデル
国土交通省型式承認品(第4747号)
ボンベ付

仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステルアズワン品番65-2241-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578645EA915DD-13
オープン
20,000
22,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする