曜日別特売

アイスベスト(防虫加工)

アイスベスト(防虫加工) - エスコアイスベスト(防虫加工) - エスコアイスベスト(防虫加工) - エスコアイスベスト(防虫加工) - エスコアイスベスト(防虫加工) - エスコアイスベスト(防虫加工) - エスコ

草刈り・軽作業時の暑さ対策に
首・両脇・背中を冷やします。
肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。
肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド

仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2アズワン品番65-2241-14内容量1着
関連資料:チラシ(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76578715EA915EM-161
オープン
4,800
5,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする