エスコ
メカニクスグローブ(防寒/合成革)
ゴム絞り
耐液性でありながら、通気性も良いです
仕様
●サイズ:S●カラー:ブラウン●材質:合成皮革●全長(mm):215●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):85●厚み(mm):1.2
アズワン品番
65-2241-51
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76579135
EA915GT-41
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください