曜日別特売

3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)

3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) - エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) - エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) - エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) - エスコ3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー) - エスコ

屋内用
音量はスイッチで10段階の切替式
不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付
拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ
ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に

仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無しアズワン品番65-2241-67内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76579257EA916X-70
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする