エスコ
キーキャリー(スナップ付)
スナップの下部分は、360°回転します。
仕様
●全長(mm):101●スナップ全長(リングなし):82●リング内径(mm):19●リング線径:3mm●開口幅(mm):10●重量(g):約60●材質:真鍮
アズワン品番
65-2241-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76579379
EA916ZL-111
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください