エスコ
リストキーコイル(スナップ付)
仕様
●全長:90●フック部:43●開口幅:5●材質:コード:ポリウレタンフック:スチール●リング径:Φ38mm
アズワン品番
65-2241-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76579433
EA916ZL-151
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください